Siemens - REKKEKLEMME 2-DEKK 2-P 4MM2 - 8WA1011-2BG11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...4 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall potensialer - 2
Med galvanisk skille - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209160552
Elnummer
1271095
Leverandørens varenummer
8WA1011-2BG11
Typebeskrivelse
1271095
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...4 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall potensialer:
2
Med galvanisk skille:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...4 mm²
Merkespenning:
690 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
55...55 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
6,5 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
64 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Grunnfarge:
Blå
Med PE-funksjon:
nei
N-funksjon mulig:
nei