Siemens - REKKEKLEMME 240 MM2 - 8WH1000-0AU00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 240...240 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 70...240 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 70...240 mm²
Merkestrøm In - 415 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869345734
Elnummer
1271263
Leverandørens varenummer
8WH1000-0AU00
Typebeskrivelse
1271263
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
240...240 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
70...240 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
70...240 mm²
Merkestrøm In:
415 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
240...240 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
36 mm
Høyde:
105,2 mm
Dybde:
100 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei