Siemens - REKKEKLEMME 4MM2 - 8WA1011-1DG11

Siemens
KopierKopier
Siemens - REKKEKLEMME 4MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 4...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...4 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Alpha

EAN/GTIN

4011209160279

Elnummer

1271061

Leverandørens varenummer

8WA1011-1DG11

Typebeskrivelse

1271061

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

4...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

4...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

4...4 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Beige

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

4...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-25...55 °C

Bredde:

6,5 mm

Dybde:

41 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Rekkeklemme termoplast. skru tilkobling , bredde 6,5mm størrelse 4