Siemens - REKKEKLEMME M.SIKR.HOLD.1,5MM2 - 8WA1011-1SF12

Siemens
KopierKopier
Siemens - REKKEKLEMME M.SIKR.HOLD.1,5MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Andre

  • Sikringsholder - Andre

  • Type feilindikator - Uten

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...1,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Alpha

EAN/GTIN

4011209160491

Elnummer

1271492

Leverandørens varenummer

8WA1011-1SF12

Typebeskrivelse

1271492

Sikringssett:

Andre

Sikringsholder:

Andre

Type feilindikator:

Uten

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...1 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Andre

Driftsspenning for feilindikering:

-99999...-99999 V

Spenningstype for feilindikering:

AC/DC

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...1,5 mm²

Merkestrøm In:

6,3 A

Merkespenning:

250 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-99999...-99999 °C

Bredde:

10 mm

Høyde:

42 mm

Dybde:

57 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

FUSE TERMINAL termoplast skru tilkobling bredde 10mm størrelse 1.5