Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - RELE 1CO, 24 V AC/DC - 3TX7004-1LB00

Siemens
KopierKopier
Siemens - RELE 1CO, 24 V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 30...19,2 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 30...19,2 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Komplett apparat med sokkel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209331419

Elnummer

4134629

Leverandørens varenummer

3TX7004-1LB00

Typebeskrivelse

4134629

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

30...19,2 V

Nominell matespenning Us ved DC:

30...19,2 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

19,2...30 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

87 mm

OUTPUT INTERFACE 1C/O, SCREW TERMINAL 24 V AC/DC HOUSING WIDTH 6.2 MM
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien