Siemens - Rele15KW,1NO 1NC,24V DC, med var, S0 - 3RT2027-1KB40

Siemens
KopierKopier
Siemens - Rele15KW,1NO 1NC,24V DC, med var, S0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209790094

Elnummer

4161674

Leverandørens varenummer

3RT2027-1KB40

Typebeskrivelse

4161674

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

50 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

32 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

22 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

11 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

20 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Koplingsrele, AC-3, 15KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, med innebygget varistor 3-pol, størrelse S0 skruklemmetilkopling