Siemens - S0 effektbryter 16A - 3RV2321-4AC20

Siemens
KopierKopier
Siemens - S0 effektbryter 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - -99999...-99999 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 208...208 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 4 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209766778

Elnummer

4330830

Leverandørens varenummer

3RV2321-4AC20

Typebeskrivelse

4330830

Innstillingsområde for overlastutløser:

-99999...-99999 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

208...208 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

4 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

16 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

55 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

119 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

97 mm

Effektbryter størrelse S0, for start kombinasjoner, merkestrøm 16A, N-utløser 208A, fjærklemmetilkobling, standard bryteevne