Siemens - S0 overlastrele 23-28A kabelskotilkopling - 3RU2126-4NJ0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 23...28 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Andre
Utløseklasse - KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209781450
Elnummer
4161503
Leverandørens varenummer
3RU2126-4NJ0
Typebeskrivelse
4161503
Justerbart strømområde:
23...28 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Utløseklasse:
KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


