Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S0 overlastrele 5,5-8,0A fjærklemmer - 3RU2126-1HC0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S0 overlastrele 5,5-8,0A fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 5,5...8 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209781146

Elnummer

4160922

Leverandørens varenummer

3RU2126-1HC0

Typebeskrivelse

4160922

Justerbart strømområde:

5,5...8 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

OVERLASTVERN 5.5...8.0 A FOR MOTORBESKYTTELSE STØRRELSE S0, KLASSE 10, F. MONTERING PÅ KONTAKTOR HOVEDKRETS: FJÆRKLEMME HJELPEKRETS: FJÆRKLEMME MANUELL-AUTOMATISK-RESET