Siemens - S0 overlastrele 7,0-10A fjærklemmer - 3RU2126-1JC0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S0 overlastrele 7,0-10A fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 7...10 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209781153

Elnummer

4160924

Leverandørens varenummer

3RU2126-1JC0

Typebeskrivelse

4160924

Justerbart strømområde:

7...10 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

OVERLASTVERN 7.0...10 A FOR MOTORBESKYTTELSE STØRRELSE S0, KLASSE 10, F. MONTERING PÅ KONTAKTOR HOVEDKRETS: FJÆRKLEMME HJELPEKRETS: FJÆRKLEMME MANUELL-AUTOMATISK-RESET