Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S0 overlastrele 7,0-10A kabelskotilkopling - 3RU2126-1JJ0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S0 overlastrele 7,0-10A kabelskotilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 7...10 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Andre

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209781399

Elnummer

4160925

Leverandørens varenummer

3RU2126-1JJ0

Typebeskrivelse

4160925

Justerbart strømområde:

7...10 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

OVERLASTVERN 7.0...10 A FOR MOTORBESKYTTELSE STØRRELSE S0, KLASSE 10, F. MONTERING PÅ KONTAKTOR HOVEDKRETS: KABELSKOTILKOBLING HJELPEKRETS: KABELSKOTILKOBLING MANUELL-AUTOMATISK-RESET