Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S0 overlastrele 9,0-12,5A fjærklemmer - 3RU2126-1KC0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S0 overlastrele 9,0-12,5A fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 9...12,5 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209781160

Elnummer

4160926

Leverandørens varenummer

3RU2126-1KC0

Typebeskrivelse

4160926

Justerbart strømområde:

9...12,5 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

OVERLASTVERN 9.0...12.5 A FOR MOTORBESKYTTELSE BGR S0, KLASSE 10 FOR MONTERING PÅ KONTAKTORER HOVEDKRETS: FJÆRKLEMMETILKOBLING HJELPEKRETS:FJÆRKLEMMETILKOBLING MANUELL-AUTOMATISK-RESET