Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S00 effektbryter 0.32A - 3RV2311-0DC10

Siemens
KopierKopier
Siemens - S00 effektbryter 0.32A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 4,2...4,2 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,04 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,09 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209714076

Elnummer

4330811

Leverandørens varenummer

3RV2311-0DC10

Typebeskrivelse

4330811

Innstillingsområde for overlastutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

4,2...4,2 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,04 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,09 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0,32 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

97 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

97 mm

Effektbryter størrelse S00, for start kombinasjoner, merkestrøm 0.32A, N-utøser 4.2A, skruklemmetilkobling, standard bryteevne

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien