Siemens - S00 motorvernbryter 0.11-0.16A fjærklemmer - 3RV2011-0AA20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,11...0,16 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2,1...2,1 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,02 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,04 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209724020
Elnummer
4331200
Leverandørens varenummer
3RV2011-0AA20
Typebeskrivelse
4331200
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,11...0,16 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2,1...2,1 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,02 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,04 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,16 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
106 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
97 mm


