Siemens - S00 motorvernbryter 0.14-0.2A - 3RV2111-0BA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,14...0,2 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2,6...2,6 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,03 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,06 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209713239
Elnummer
4330890
Leverandørens varenummer
3RV2111-0BA10
Typebeskrivelse
4330890
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,14...0,2 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2,6...2,6 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,03 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,06 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
Ja
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,2 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
97 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
97 mm


