Siemens - S00 motorvernbryter 0.18-0.25A - 3RV2111-0CA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,18...0,25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 3,3...3,3 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,04 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,06 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sirius
EAN/GTIN
4011209713246
Elnummer
4330891
Leverandørens varenummer
3RV2111-0CA10
Typebeskrivelse
4330891
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,18...0,25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
3,3...3,3 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,04 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,06 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
Ja
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,25 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
97 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
97 mm


