Siemens - S00 motorvernbryter 0.22-0.32A - 3RV2011-0DA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,22...0,32 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 4,2...4,2 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,04 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,09 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209712348
Elnummer
4330871
Leverandørens varenummer
3RV2011-0DA10
Typebeskrivelse
4330871
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,22...0,32 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
4,2...4,2 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,04 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,09 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,32 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
97 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
97 mm


