Siemens - S00 motorvernbryter 1.4-2 A - 3RV2111-1BA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 1,4...2 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 26...26 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,37 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,75 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209713338
Elnummer
4330900
Leverandørens varenummer
3RV2111-1BA10
Typebeskrivelse
4330900
Innstillingsområde for overlastutløser:
1,4...2 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
26...26 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,37 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,75 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
Ja
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
2 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
97 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
97 mm


