Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S00 motorvernbryter 2.8A-4A - 3RV2111-1EA10

Siemens
KopierKopier
Siemens - S00 motorvernbryter 2.8A-4A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 2,8...4 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 52...52 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,75 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209713369

Elnummer

4330903

Leverandørens varenummer

3RV2111-1EA10

Typebeskrivelse

4330903

Innstillingsområde for overlastutløser:

2,8...4 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

52...52 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,75 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

1,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

Ja

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

4 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

97 mm

Bredde:

65 mm

Dybde:

97 mm

Motorbryter størrelse S00, for motorbeskyttelse, klasse 10, med overload relay funksjon, A-utløser 2.8A...4A, N-utløser 52A, skruklemmetilkobling, standard bryteevne