Siemens - S00 motorvernbryter 4.5A-6.3A - 3RV2111-1GA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 4,5...6,3 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 82...82 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 1,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 2,2 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sirius
EAN/GTIN
4011209713383
Elnummer
4330905
Leverandørens varenummer
3RV2111-1GA10
Typebeskrivelse
4330905
Innstillingsområde for overlastutløser:
4,5...6,3 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
82...82 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
1,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
2,2 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
Ja
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
6,3 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
97 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
97 mm


