Siemens - S00 overlastrele 0,11-0,16A kabelskotilkopling - 3RU2116-0AJ0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 0,11...0,16 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Andre
Utløseklasse - KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209782358
Elnummer
4160403
Leverandørens varenummer
3RU2116-0AJ0
Typebeskrivelse
4160403
Justerbart strømområde:
0,11...0,16 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Utløseklasse:
KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


