Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - S00 overlastrele termisk 0,35 - 0,50 A - 3RU2116-0FB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S00 overlastrele termisk 0,35 - 0,50 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 0,35...0,5 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209781542

Elnummer

4160945

Leverandørens varenummer

3RU2116-0FB0

Typebeskrivelse

4160945

Justerbart strømområde:

0,35...0,5 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

OVERLASTVERN 0.35...0.50 A FOR MOTORBESKYTTELSE STØRRELSE S00, KLASSE 10, F. MONTERING PÅ KONTAKTOR HOVEDKRETS: SKRUKLEMME HJELPEKRETS: SKRUKLEMME MANUELL-AUTOMATISK-RESET

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien