Siemens - S10 kontaktor, 110KW/400V/AC-3 - 3RT1064-6NB36
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 21...27,3 V
Nominell matespenning ved DC - 21...27,3 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209507807
Elnummer
4164747
Leverandørens varenummer
3RT1064-6NB36
Typebeskrivelse
4164747
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
21...27,3 V
Nominell matespenning ved DC:
21...27,3 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
275 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
225 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
110 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
21...27,3 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
195 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
110 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
110,325 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
Ja


