Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S10 kontaktor, 132KW/400V/AC-3 - 3RT1065-6AB36

Siemens
KopierKopier
Siemens - S10 kontaktor, 132KW/400V/AC-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 23...26 V

  • Nominell matespenning ved DC - 23...26 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209507890

Elnummer

4164754

Leverandørens varenummer

3RT1065-6AB36

Typebeskrivelse

4164754

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

23...26 V

Nominell matespenning ved DC:

23...26 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

330 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

265 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

132 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

23...26 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

230 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

132 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

200 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, 132KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC UC 23-26V hjelpekontakt 2NO+2NC 3-pol, størrelse S10 skinne tilkobling, konvensjonell operaiv mekanisme skruklemme