Siemens - S10 kontaktor, 160KW/400V/AC-3 - 3RT1066-6NB36
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 21...27,3 V
Nominell matespenning ved DC - 21...27,3 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209508200
Elnummer
4164769
Leverandørens varenummer
3RT1066-6NB36
Typebeskrivelse
4164769
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
21...27,3 V
Nominell matespenning ved DC:
21...27,3 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
330 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
300 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
160 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
21...27,3 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
280 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
160 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
183,875 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
Ja


