Siemens - S10 kontaktor, 400A/AC-1 ved 40 grader - 3RT1466-6AF36
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...127 V
Nominell matespenning ved DC - 110...127 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209509900
Elnummer
4164865
Leverandørens varenummer
3RT1466-6AF36
Typebeskrivelse
4164865
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...127 V
Nominell matespenning ved DC:
110...127 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
400 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
138 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
75 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...127 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell driftseffekt NEMA:
91,94 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
Ja
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


