Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S10 kontaktor, 400A/AC-1 ved 40 grader - 3RT1466-6LA06

Siemens
KopierKopier
Siemens - S10 kontaktor, 400A/AC-1 ved 40 grader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 400 A

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 138 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209509986

Elnummer

4164867

Leverandørens varenummer

3RT1466-6LA06

Typebeskrivelse

4164867

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

400 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

138 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

75 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell driftseffekt NEMA:

91,93734375 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR, 400A/AC-1 WITHOUT COIL AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S10 RAIL CONNECTIONS