Siemens - S10 Vakumkontaktor, 110KW/400 - 3RT1264-6LA06

Siemens
KopierKopier
Siemens - S10 Vakumkontaktor, 110KW/400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 330 A

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 225 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209508798

Elnummer

4164801

Leverandørens varenummer

3RT1264-6LA06

Typebeskrivelse

4164801

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

330 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

225 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

110 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

195 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

110 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

VAC. CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 WITHOUT COIL AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S10 RAIL CONNECTIONS