Siemens - S12 Vakumkontaktor, 200KW/400 - 3RT1275-6AB36
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 23...26 V
Nominell matespenning ved DC - 23...26 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209509290
Elnummer
4164831
Leverandørens varenummer
3RT1275-6AB36
Typebeskrivelse
4164831
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
23...26 V
Nominell matespenning ved DC:
23...26 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
610 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
400 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
200 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
23...26 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
350 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
200 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
220,649625 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
Ja


