Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S12 Vakumkontaktor, 200KW/400 - 3RT1275-6LA06

Siemens
KopierKopier
Siemens - S12 Vakumkontaktor, 200KW/400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 610 A

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 400 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209509399

Elnummer

4164834

Leverandørens varenummer

3RT1275-6LA06

Typebeskrivelse

4164834

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

610 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

400 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

200 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

350 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

200 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

220,649625 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

VAC. CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 WITHOUT COIL AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S12 RAIL CONNECTIONS