Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S12 Vakumkontaktor, 250KW/400 - 3RT1276-6LA06

Siemens
KopierKopier
Siemens - S12 Vakumkontaktor, 250KW/400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 610 A

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 500 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209509597

Elnummer

4164845

Leverandørens varenummer

3RT1276-6LA06

Typebeskrivelse

4164845

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

610 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

500 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

250 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

430 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

250 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

VAC. CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 WITHOUT COIL AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S12 RAIL CONNECTIONS