Siemens - S3, Elektroninsk overlastvern 32...115 A - 3RB3046-2XD0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S3, Elektroninsk overlastvern 32...115 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Justerbart strømområde - 32...115 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - KLASSE 20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4047621012001

Elnummer

4300284

Leverandørens varenummer

3RB3046-2XD0

Typebeskrivelse

4300284

Monteringsmetode:

Direktemontering

Justerbart strømområde:

32...115 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

KLASSE 20

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

Elektronisk overlastvern 32...115 A for motorbeskyttelse St. S3, klasse 20E , For montering på kontaktor, Hovedkrets: skruklemmetilkobling Hjelpekrets: fjærklemmetilkobling. Manuell-Automatisk-Reset