Siemens - S3, MOTORVERNBRYTER,57...75A - 3RV2041-4KA10

Siemens
KopierKopier
Siemens - S3, MOTORVERNBRYTER,57...75A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 57...75 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 975...975 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 22 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4047621013954

Elnummer

4300238

Leverandørens varenummer

3RV2041-4KA10

Typebeskrivelse

4300238

Innstillingsområde for overlastutløser:

57...75 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

975...975 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

22 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

75 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

65 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

165 mm

Bredde:

70 mm

Dybde:

176 mm

Motorvernbryter, S3, klasse 10, A-utløser 57...75A, N-utløser 975A, skruklemmetilkobling, standard bryteevne