Siemens - S3, MOTORVERNBRYTER,57...75A - 3RV2142-4KA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 57...75 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 975...975 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 22 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621014333
Elnummer
4300245
Leverandørens varenummer
3RV2142-4KA10
Typebeskrivelse
4300245
Innstillingsområde for overlastutløser:
57...75 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
975...975 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
22 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
75 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
165 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
176 mm


