Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S6 kontaktor, 275A/AC-1 ved 40 grader - 3RT1456-6LA06

Siemens
KopierKopier
Siemens - S6 kontaktor, 275A/AC-1 ved 40 grader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 275 A

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 97 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209509788

Elnummer

4164856

Leverandørens varenummer

3RT1456-6LA06

Typebeskrivelse

4164856

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

275 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

97 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell driftseffekt NEMA:

55,16240625 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR, 275A/AC-1 W/O COIL AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S6 MAIN COND.: BAR CONNECTIONS AUX. COND.: SCREW TERMINALS