Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - S6 kontaktor, 275A/AC-1 ved 40 grader - 3RT1456-6PF35

Siemens
KopierKopier
Siemens - S6 kontaktor, 275A/AC-1 ved 40 grader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 96...127 V

  • Nominell matespenning ved DC - 96...127 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209511408

Elnummer

4164860

Leverandørens varenummer

3RT1456-6PF35

Typebeskrivelse

4164860

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

96...127 V

Nominell matespenning ved DC:

96...127 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

275 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

97 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

96...127 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell driftseffekt NEMA:

55,16240625 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR, 275A/AC-1 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 96-127V AUXILIARY CONTACTS 1NO+1NC 3-POLE, SIZE S6 BAR CONNECTIONS ELECTRONIC OPERATING MECHANISM WITH PLC/SIMOCODE INTERFACE AND REMAIN. LIFETIME INDICATOR
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien