Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - S6 kontaktor, 55KW/400V/AC-3 - 3RT1054-1NP36

Siemens
KopierKopier
Siemens - S6 kontaktor, 55KW/400V/AC-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...277 V

  • Nominell matespenning ved DC - 200...277 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209507036

Elnummer

4164706

Leverandørens varenummer

3RT1054-1NP36

Typebeskrivelse

4164706

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...277 V

Nominell matespenning ved DC:

200...277 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

160 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

115 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...277 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

97 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

55 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

100 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, 55kW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC UC 200...277V hjelpekontakt 2NO+2NC 3-pol, størrelse S6 med ramme klemme elektronisk operativ mekanisme med PLC interface 24V DC skruklemme

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien