Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S6 kontaktor, 75KW/400V/AC-3 - 3RT1055-6NF36

Siemens
KopierKopier
Siemens - S6 kontaktor, 75KW/400V/AC-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 96...127 V

  • Nominell matespenning ved DC - 96...127 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209507418

Elnummer

4164726

Leverandørens varenummer

3RT1055-6NF36

Typebeskrivelse

4164726

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

96...127 V

Nominell matespenning ved DC:

96...127 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

185 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

150 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

75 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

96...127 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

132 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

75 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

91,937 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, 75kW/400V/AC-3, AC(40...60HZ)/DC UC 96...127V hjelpekontakt 2NO+2NC 3-pol, størrelse S6 skinne tilkoblinger, elektronisk operativ mekanisme med PLC interface 24V DC skruklemme