Siemens - S6 kontaktor, 90KW/400V/AC-3 - 3RT1056-6LA06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 215 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 185 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209507593
Elnummer
4164735
Leverandørens varenummer
3RT1056-6LA06
Typebeskrivelse
4164735
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
215 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
185 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
90 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
160 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
90 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
110,325 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
Ja


