Siemens - S6 kontaktor, 90KW/400V/AC-3 - 3RT1056-6NB36

Siemens
KopierKopier
Siemens - S6 kontaktor, 90KW/400V/AC-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 21...27,3 V

  • Nominell matespenning ved DC - 21...27,3 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209507609

Elnummer

4164736

Leverandørens varenummer

3RT1056-6NB36

Typebeskrivelse

4164736

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

21...27,3 V

Nominell matespenning ved DC:

21...27,3 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

215 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

185 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

90 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

21...27,3 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

160 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

90 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

110,325 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, 90KW/400V/AC-3, AC(40...60HZ)/DC UC 21...27.3V hjelpekontakt 2NO+2NC 3-pol, størrelse S6 skinne tilkoblinger, elektroninsk operativ mekanisme med 24V DC PLC interface skruklemme