Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - S7-300 DIN-SK.19 482MM - 6ES7390-1AE80-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-300 DIN-SK.19 482MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Lengde - 482,6 mm

  • Høyde - 122 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515061885

Elnummer

4510200

Leverandørens varenummer

6ES7390-1AE80-0AA0

Typebeskrivelse

SIMATIC, S7-300 Tilbehør

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Lengde:

482,6 mm

Høyde:

122 mm

Borehull, senteravstand:

466 mm

Materialtykkelse:

3 mm

SIMATIC S7-300, RAIL L=480MM