Siemens - S7-300 DIN SK.19 830MM - 6ES7390-1AJ30-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde - 830 mm
Høyde - 122 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515061908
Elnummer
4510410
Leverandørens varenummer
6ES7390-1AJ30-0AA0
Typebeskrivelse
SIMATIC, S7-300 Tilbehør
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde:
830 mm
Høyde:
122 mm
Borehull, senteravstand:
800 mm
Materialtykkelse:
3 mm
SIMATIC S7-300, RAIL L=830MM


