Utgått

Siemens - S7-300 I/O PLUGG 40POL SK - 6ES7392-1AM00-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-300 I/O PLUGG 40POL SK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Andre

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515061977

Elnummer

4510217

Leverandørens varenummer

6ES7392-1AM00-0AA0

Typebeskrivelse

SIMATIC, S7-300 Tilbehør

Type elektrisk tilbehør:

Andre

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR 392 WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN