Siemens - S7-300 IM360/1 KABEL 1M - 6ES7368-3BB01-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - PLS-utvidelse
Lengde - 1 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515061755
Elnummer
4510418
Leverandørens varenummer
6ES7368-3BB01-0AA0
Typebeskrivelse
SIMATIC, S7-300 Tilbehør
Funksjon:
PLS-utvidelse
Lengde:
1 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
0
Egnet for inngangskort PLS:
nei
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
Ja


