Siemens - S7-300 PS307, 24VDC/10A - 6ES7307-1KA02-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 10 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515152484
Elnummer
4510813
Leverandørens varenummer
6ES7307-1KA02-0AA0
Typebeskrivelse
4510813
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Utgangseffekt:
240 W
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
80 mm
Innbyggingshøyde:
205 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
80 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


