Siemens - S7-300 PS307, 24VDC/2A - 6ES7307-1BA01-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-300 PS307, 24VDC/2A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515152460

Elnummer

4510810

Leverandørens varenummer

6ES7307-1BA01-0AA0

Typebeskrivelse

SIMATIC S7-300, POWER SUPPLIES

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

2 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

2 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

48 W

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontasje er mulig:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingsbredde:

40 mm

Innbyggingshøyde:

205 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SIMATIC S7-300 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: DC 24 V DC/2 A