Siemens - S7-300 RS 232 KABEL 5 M 9PIN - 6ES7901-1BF00-0XA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-300 RS 232 KABEL 5 M 9PIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 6 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169009584

Elnummer

4510511

Leverandørens varenummer

6ES7901-1BF00-0XA0

Typebeskrivelse

4510511

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

6 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

Ja

SIMATIC S7,CONNECTING CABLE FOR HMI ADAPTER AND PC/TS ADAPTER, (RS232 / ZERO MODEM CABLE), 6 M