Siemens - S7-300 SM326,F-DO 8XDC 24V/2A - 6ES7326-2BF41-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 8
Type digital utgang - Transistor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515078241
Elnummer
4510826
Leverandørens varenummer
6ES7326-2BF41-0AB0
Typebeskrivelse
SIMATIC S7-300, SIGNAL MODULES
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
8
Type digital utgang:
Transistor
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0 mA
Tillatt spenning ved inngang:
0...0 V
Utgangsstrøm:
2 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...28,8 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Redundansevne:
Ja
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0...0 ms
SIL iflg. IEC 61508:
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
80 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm


