Siemens - S7-400 C.RACK CR2 10+8 PL - 6ES7401-2TA01-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-400 C.RACK CR2 10+8 PL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall pluggbare enheter - 18

  • Skinnemontering er mulig - nei

  • Vegg-/direktemontering mulig - Ja

  • Panelinnbygging mulig - Ja

  • Rack-montering mulig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515128311

Elnummer

4510611

Leverandørens varenummer

6ES7401-2TA01-0AA0

Typebeskrivelse

4510611

Antall pluggbare enheter:

18

Skinnemontering er mulig:

nei

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Panelinnbygging mulig:

Ja

Rack-montering mulig:

Ja

For integrert strømforsyning:

nei

Type inngangsspenning:

DC

Type utgangsspenning:

DC

Redundansevne:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

ATEX støv-Ex-beskyttelse, kat. 3

Bredde:

482,5 mm

Høyde:

290 mm

Dybde:

27,5 mm

SIMATIC S7-400, CR2 RACK, CENTRALIZED,18 SLOTS,2 SEGMENTS 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE