Siemens - S7-400 IM KABEL 0,75M MED P-BU - 6ES7468-3AH50-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - PLS-utvidelse
Lengde - 0,75 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Egnet for inngangskort PLS - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515129912
Elnummer
4504252
Leverandørens varenummer
6ES7468-3AH50-0AA0
Typebeskrivelse
4504252
Funksjon:
PLS-utvidelse
Lengde:
0,75 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
Ja


